| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rich216SR_10.A Herst.-Nr.: 216SR/10.A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
- Glasfaserband: parallelliegende Glasseidenfäden in Kunststoff eingebettet
- Maßteilung einseitig, schwarz
- Bezifferung schwarz-rot
- Band am Anfang verstärkt
- dauerhafte Maßteilung
- gute Ablesbarkeit
- keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung 20 N)
- kältebeständig bis ca. minus 40° C
- Leichtmetallrahmen Typ SR
- SR-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall und schlagfesten Kunststoffteilen
- ergonomisch geformter, schräger Handgriff für sicheren Halt
- langer, umklappbarer Kurbelarm aus Metall
Beschreibung zu Maßanfängen: - Maßanfang A: vor dem Nullpunkt ca. 10 cm ohne Maßteilung
- Maßanfang B: das Maß beginnt am Beschlag
- Maßanfang D: das Maß beginnt am Beschlag, zusätzlich ist am Beschlag ein ausklappbarer Haken angebracht, der am Ausgangspunkt der Messung eingehängt werden kann, dadurch können Messungen von einer Person alleine durchgeführt werden
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glasfaser | Breite: | 13 mm | Länge: | 10 m | Maßanfang: | A | Maßteilung Vorderseite: | cm | Typ: | Rahmenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| |