Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckenmessgerät Rolltacho mit klappbarer Stange, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckenmeßgerät Rolltacho mit klappbarer Stange, 50 cm
Streckenmeßgerät Rolltacho mit klappbarer Stange, 50 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich2003
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad

Produktbeschreibung:

  • sehr handlich und leicht
  • mit klappbarer Führungsstange
  • vor- und rückwärts zählend

Produktdaten:

  • Zähler: von 0,0 m bis 9999,90 m
  • Anzeige: Dezimeter
  • Meßrad: Umfang rd. 50 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 cm
Typ:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen, Fluchtstäbe, messen, Messer, Nivelliergeräte, Nivelliergliedermaßstäbe, Nivellierlatten, Richter, Stative, Streckenmeßgeräte, vermessen, Vermessungsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
6680
ab € 148,26*
Ähnlich
Richter
6682
ab € 206,93*
Ähnlich
Richter
6681
ab € 59,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.