Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streckenmessgerät Rolltacho mit Nullstellhebel, 318,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streckenmessgerät Rolltacho mit Nullstellhebel, 31
Streckenmessgerät Rolltacho mit Nullstellhebel, 31
Artikel-Nr.:
     415-rich6680
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     6680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad richter
messrad

Einsatzbereich:

  • für alle Streckenmessungen einsetzbar

Produktbeschreibung:

  • cm Ablesung
  • vor- und rückwärtszählend
  • mit Nullstellhebel

Produktdaten:

  • Genauigkeit: +/- 5 cm auf 100 m oder 0,05 % auf 9999,99 m
  • Meßrad: 318,5 mm Durchmesser = 1 m Umfang
Weitere Informationen:
Gewicht:
3900 g
Messbereich:
0,00 m - 9999,99 m
Typ:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen, Fluchtstäbe, messen, Messer, Nivelliergeräte, Nivelliergliedermaßstäbe, Nivellierlatten, Richter, Stative, Streckenmeßgeräte, vermessen, Vermessungsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
2003
ab € 177,46*
Ähnlich
Richter
6682
ab € 206,81*
Ähnlich
Richter
6681
ab € 59,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.