Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umfangbandmaß aus rostfreiem Stahl 940 - 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umfangbandmaß aus rostfreiem Stahl 940 - 2200 mm
Umfangbandmaß aus rostfreiem Stahl 940 - 2200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich161R_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     161R/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Umfangmessband
Umfangsbandmaß

Einsatzbereich:

  • zum Messen des Durchmessers und des Umfangs

Produktbeschreibung:

  • ablesen des Durchmessers mit oberer Durchmesser-Teilung
  • ablesen des Umfangs mit unterer mm-Teilung
  • beide Teilungen ablesbar mit 1/10 mm Nonius
  • Hochätzung
  • helle Maßteilung und Bezifferung auf dunklem, geätzten Hintergrund

Produktdaten:

  • Umfang: 94 - 2200 mm
  • Abmessung: 13 x 0,20 mm
  • Nonius: 0,1 mm
  • Ableseteil: 25 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Messbereich Durchmesser:
300 - 700 mm
Messbereich Umfang:
940 - 2200 mm
Stärke:
0,2 mm
Typ:
Umfang- und Durchmesserbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
161R/1
ab € 47,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.