Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe - Zirkonkorund K 120, 125 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifscheibe - Zirkonkorund K 120, 125 x 22,2 mm
Fächerschleifscheibe - Zirkonkorund K 120, 125 x 22,2 mm
Fächerschleifscheibe - Zirkonkorund K 120, 125 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85553
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85553
EAN/GTIN:
     4016092855530
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Die Fächerschleifscheibe ist für den universellen Einsatz in Edelstahl, Metall, Kunststoff, Stein und Holz geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Träger aus Glasgewebe
  • schnell schleifend und leise
  • hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Körnung:
K 120
Typ:
Fächerschleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
87921
ab € 2,01*
Ähnlich
profibau
87931
ab € 2,07*
Ähnlich
profibau
85550
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.