Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe - Zirkonkorund K 40, 115 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifscheibe - Zirkonkorund K 40, 115 x 22,2 mm
Fächerschleifscheibe - Zirkonkorund K 40, 115 x 22,2 mm
Fächerschleifscheibe - Zirkonkorund K 40, 115 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi87931
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     87931
EAN/GTIN:
     4016092879314
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Die Fächerschleifscheibe ist für den universellen Einsatz in Edelstahl, Metall, Kunststoff, Stein und Holz geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Träger aus Glasgewebe
  • schnell schleifend und leise
  • hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
K 40
Typ:
Fächerschleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85550
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.