Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Trennscheibe Euro-Cut gekröpft 115 x 3.0 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Trennscheibe Euro-cut gekröpft 115 x 3.0 x 22 mm
Metall-Trennscheibe Euro-cut gekröpft 115 x 3.0 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85010
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85010
EAN/GTIN:
     4016092850108
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Die Metall-Trennscheibe Euro-Cut ist einsetzbar für Metall.

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkt
  • Aufnahme: 22 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Durchmesser:
115 mm
Stärke:
3 mm
Typ:
Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.