Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerbrett mit Klettverschluss 230 x 110 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerbrett mit Klettverschluss, 230 x 110 x 5 mm
Trägerbrett mit Klettverschluss, 230 x 110 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80237
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80237
EAN/GTIN:
     4016092802374
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • zum Reinigen von allen Wand- und Bodenbelägen
  • kann zum Vorwaschen eingesetzt werden
  • ohne Padbelag
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Länge:
230 mm
Stärke:
5 mm
Typ:
Trägerbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett 230x130, holz reibebrett, Ausfugbrett, Fliesenschwamm, Fliesenwaschbrett, Fliesenwaschset, Fliesenwischer, Fliesewasch-Set, profi-baubedarf, Stahlwolle, Trägerbrett, waschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 33 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 44 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 55 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80210
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.