Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenfugbrett für Epoxidverfugung 250 x 100 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenfugbrett für Epoxidverfugung, hart 250 x 100 x 10 mm
Fliesenfugbrett für Epoxidverfugung, hart 250 x 100 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80210
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80210
EAN/GTIN:
     4016092802107
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett

Produktbeschreibung:

  • ideales Fugbrett für alle Epoxit- und Kunstharzverfugungen
  • mit hartem Belag
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
250 mm
Stärke:
10 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Fliesenfugbrett, Großflächenfuger, fliesen ausfugbrett, Fliesenschwamm, Fliesenwaschbrett, Fliesenwaschset, Fliesenwischer, Fliesewasch-Set, profi-baubedarf, Stahlwolle, Trägerbrett, waschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80237
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.