Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Reibebrett mit Kaltschaumbelag 280 x 140 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Reibebrett mit Kaltschaumbelag 280 x 140 x 30 mm
Alu-Reibebrett mit Kaltschaumbelag 280 x 140 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78301
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78301
EAN/GTIN:
     4016092783017
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Aluminium-Trägerbrett
  • feinporig
  • mit Holzgriff
  • Farbe Schaumbelag: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
30 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78298
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.