Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Reibebrett mit Schwammgummibelag 300 x 220 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Reibebrett mit Schwammgummibelag 300 x 220 x 18 mm
Alu-Reibebrett mit Schwammgummibelag 300 x 220 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78298
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78298
EAN/GTIN:
     4016092782980
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Aluminium-Trägerbrett
  • grobporig
  • mit Holzgriff
  • Belagfarbe: orange
  • Belagstärke: 18 mm
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
18 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Alu, Belag, Edelputzkratzer, Gitter-Rabot, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78301
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.