Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Schwammgummibelag feinporig 280 x 140 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Schwammgummibelag feinporig
Reibebrett mit Schwammgummibelag feinporig
Reibebrett mit Schwammgummibelag feinporig
Reibebrett mit Schwammgummibelag feinporig
Reibebrett mit Schwammgummibelag feinporig
Artikel-Nr.:
     415-profi78300
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78300
EAN/GTIN:
     4016092783000
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • grobporig
  • vollflächig beklebt
  • profi -Qualität
  • mit Formgriff
  • Farbe Gummibelag: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
feinporig
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 21 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 28 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 35 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75230
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.