Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Filzbelag 240 x 120 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Filzbelag 240 x 120 x 10 mm
Reibebrett mit Filzbelag 240 x 120 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75230
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75230
EAN/GTIN:
     4016092752303
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • rauh
  • mit Formgriff
  • Farbe Gummibelag: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Stärke:
10 mm
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 80 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75237
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.