Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett spitz 305 x 225 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett, spitz aus Styropor, 305x225x20 mm
Reibebrett, spitz aus Styropor, 305x225x20 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76954
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76954
EAN/GTIN:
     4016092769547
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Styropor
  • spitz
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Länge:
305 mm
Stärke:
20 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett styropor, holz reibebrett, Alu, Belag, Edelputzkratzer, Gitter-Rabot, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 9.500 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 38 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 57 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 76 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 95 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 190 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 9500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
76804
ab € 2,64*
Ähnlich
profibau
75278
ab € 9,02*
Ähnlich
profibau
75238
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.