Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett - Holländische Form 340 x 140 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett - Holländische Form 340 x 140 x 120 mm
Reibebrett - Holländische Form 340 x 140 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75238
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75238
EAN/GTIN:
     4016092752389
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Polysterol
  • ohne Belag
Weitere Informationen:
Breite:
140 - 120 mm
Länge:
340 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Alu, Belag, Edelputzkratzer, Gitter-Rabot, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 33 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 44 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 55 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
76804
ab € 2,64*
Ähnlich
profibau
75278
ab € 9,02*
Ähnlich
profibau
76954
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.