Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Kaltschaumbelag 280 x 140 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Kaltschaumbelag, vollflächig beklebt, 280 x 140 x 30 mm
Reibebrett mit Kaltschaumbelag, vollflächig beklebt, 280 x 140 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76814
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76814
EAN/GTIN:
     4016092768144
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • feinporig
  • vollflächig beklebt
  • profi -Qualität
  • mit Formgriff
  • Farbe Belag: weiß
  • Stärke Belag: 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
30 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett 28x50, Alu, Belag, Edelputzkratzer, Gitter-Rabot, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 33 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 44 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 55 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75227
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.