Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Zellgummibelag280 x 140 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett Feinputzbelag
Reibebrett Feinputzbelag
Reibebrett Feinputzbelag
Artikel-Nr.:
     415-profi75227
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75227
EAN/GTIN:
     4016092752273
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • feinporig
  • mit Formgriff
  • Farbe Gummibelag: grün
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 27 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78300
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.