Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Schwammgummibelag feinporig 280 x 140 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Schwammgummibelag - vollflächig beklebt, 280 x 140 x 18 mm
Reibebrett mit Schwammgummibelag - vollflächig beklebt, 280 x 140 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76812
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76812
EAN/GTIN:
     4016092768120
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • grobporig
  • vollflächig beklebt
  • profi -Qualität
  • mit Formgriff
  • Farbe Gummibelag: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
feinporig
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
18 mm
Typ:
Schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 21 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 28 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78300
ab € 8,18*
Ähnlich
profibau
75227
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.