Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle rostfrei Profi, mit Softgriff, 305 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle rostfrei „profi “, mit Softgriff, 305 x 120 mm
Glättekelle rostfrei „profi “, mit Softgriff, 305 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76600
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76600
EAN/GTIN:
     4016092766003
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Produktbeschreibung:

  • aus rostfreiem Stahl
  • mit langer, stabiler Aluminium-Stütze
  • Stütze mit 5 oder 6 Bolzen befestigt
  • mit Softgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei
Breite:
120 mm
Länge:
305 mm
Typ:
Glättekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
21.010.04
ab € 7,74*
Ähnlich
profibau
76601
ab € 25,16*
Ähnlich
profibau
75093
ab € 20,07*
Ähnlich
Kaufmann
21.121.03
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.