Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle rostfrei Profi, mit Softgriff, 280 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle rostfrei „profi “, mit Softgriff, 280 x 120 mm
Glättekelle rostfrei „profi “, mit Softgriff, 280 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75093
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75093
EAN/GTIN:
     4016092750934
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Produktbeschreibung:

  • aus rostfreiem Stahl
  • mit langer, stabiler Aluminium-Stütze
  • Stütze mit 5 oder 6 Bolzen befestigt
  • mit Softgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei
Breite:
120 mm
Länge:
280 mm
Typ:
Glättekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
21.010.04
ab € 7,74*
Ähnlich
profibau
76601
ab € 25,16*
Ähnlich
Kaufmann
21.121.03
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.