Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbrett für Porenbeton 360 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasbeton-Schleifbrett selbstklebend 360 x 200 mm
Gasbeton-Schleifbrett selbstklebend 360 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76494
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76494
EAN/GTIN:
     4016092764948
Suchbegriffe:
Gasbeton-Schleifbrett
Gasbetonschleifbrett
Raspelbrett
Holz-Reibebrett

Das Schleifbrett ist zum Ausgleichen von Unebenheiten, mit Metallbelag zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • aus wasserfest verleimtem Mehrschichten-Holz
  • mit aufgeklebtem, äußerst grobporigem Schleifbelag
  • selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
360 mm
Typ:
Schleifbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75285
ab € 6,53*
Ähnlich
profibau
76530
ab € 21,98*
Ähnlich
profibau
78856
ab € 10,41*
Ähnlich
Crocomax
ab € 73,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.