Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbrett mit Metallbelag 350 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifbrett mit Metallbelag 350 x 160 mm
Schleifbrett mit Metallbelag 350 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78856
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78856
EAN/GTIN:
     4016092788562
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Das Schleifbrett mit Metallbelag ist zum Ausgleichen von Unebenheiten zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit Metallbelag
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Länge:
350 mm
Typ:
Schleifbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett metall, holz reibebrett, Alu, Belag, Edelputzkratzer, Gitter-Rabot, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
78857
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.