Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel-Satz gekröpft 12-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel-Satz gekröpft 12-teilig
Doppelringschlüssel-Satz gekröpft 12-teilig
Artikel-Nr.:
     415-profi75853
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75853
EAN/GTIN:
     4016092758534
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
doppelringschlüssel satz

Produktbeschreibung:

  • Inhalt:
  • Doppelringschlüssel mit SW: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28 und 30 x 32 mm
  • aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
  • verchromt
  • gekröpft
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenschlüssel Set
Weitere Suchbegriffe: Bit-Box, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, PH, profi-baubedarf, PZ, Torx, TX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 83,07*
€ 98,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,52*
€ 93,44
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 76,51*
€ 91,05
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 74,50*
€ 88,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,45*
€ 83,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,34*
€ 81,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,98*
€ 67,81
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harden
78609
ab € 48,76*
Ähnlich
Harden
78611
ab € 41,57*
Ähnlich
profibau
75847
ab € 31,19*
Ähnlich
profibau
78610
ab € 45,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.