Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinflachmeissel 300 x 16 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinflachmeissel 300 x 16 x 23 mm
Steinflachmeissel 300 x 16 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75451
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75451
EAN/GTIN:
     4016092754512
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm

Produktbeschreibung:

  • aus geschmiedetem Mn65-Stahl
  • 6-kant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 22 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 33 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 44 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 55 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75408
ab € 2,24*
Ähnlich
profibau
75409
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.