Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinflachmeissel 200 x 14 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinflachmeissel 200 x 14 x 19 mm
Steinflachmeissel 200 x 14 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75408
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75408
EAN/GTIN:
     4016092754086
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 200x10x12 mm

Produktbeschreibung:

  • aus geschmiedetem Mn65-Stahl
  • 6-kant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Länge:
200 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75409
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.