Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Schwammgummibelag mittelporig 280 x 140 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Schwammgummibelag 280 x 140 x 8 mm
Reibebrett mit Schwammgummibelag 280 x 140 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75237
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75237
EAN/GTIN:
     4016092752372
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mittelporig
  • mit Schwammgummitbelag
  • Farbe Gummibelag: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittelporig
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, kunststoffreiber 280 x 140 x 30 mm, holz reibebrett, reibebrett schwamm, Alu, Belag, Edelputzkratzer, Gitter-Rabot, Holz, Kunststoff, profi-baubedarf, Reibebretter, Schleifraspel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75230
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.