Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Filzbelag 280 x 140 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Filzbelag, 280 x 140 x 10 mm
Reibebrett mit Filzbelag, 280 x 140 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75231
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75231
EAN/GTIN:
     4016092752310
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • rauh
  • mit Formgriff
  • Farbe Gummibelag: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
10 mm
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 21 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 28 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 35 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75230
ab € 7,45*
Ähnlich
profibau
78300
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.