Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Softgriff PH3 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Softgriff PH3 175 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Softgriff PH3 175 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi72122
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     72122
EAN/GTIN:
     4016092721224
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Softgriff

Produktbeschreibung:

  • SoftFinish ergo 2-Komponenten-Griffe
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • Top Chrom finish auf Klingenspitze mit exakter Passform
Weitere Informationen:
Größe:
PH 3
Klingenlänge:
175 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75891
ab € 5,36*
Ähnlich
profibau
72120
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.