Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher MAXXPRO 10.0 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitz-Schraubendreher MaXXPRO 10.0 x 200 mm
Schlitz-Schraubendreher MaXXPRO 10.0 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi72005
Hersteller:
     Witte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092720050
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schlitz-Schraubendreher MAXXPRO

Produktbeschreibung:

  • hochvergüteter Spezialstahl
  • Aufhängeloch
  • Abrollschutz und dreikantiger Kragen
  • mattverchromte, dauerhaft gekennzeichnte Klingen aus hochvergüteten Spezialstahl in allen Profilen
  • schwarze Klingenspitzen für ein Höchstmaß an Präzision
  • bewährte Dreikantform entspricht dem idealen Drehwinkel der Hand (120°)
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
10 mm
Klingenlänge:
200 mm
Typ:
Schlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
ab € 4,62*
Ähnlich
Witte
ab € 7,83*
Ähnlich
profibau
72126
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.