Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher MAXXPRO 8,0 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitz-Schraubendreher MaXXPRO 8,0 x 175 mm
Schlitz-Schraubendreher MaXXPRO 8,0 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi72004
Hersteller:
     Witte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092720043
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schlitz-Schraubendreher MAXXPRO

Produktbeschreibung:

  • hochvergüteter Spezialstahl
  • Aufhängeloch
  • Abrollschutz und dreikantiger Kragen
  • mattverchromte, dauerhaft gekennzeichnte Klingen aus hochvergüteten Spezialstahl in allen Profilen
  • schwarze Klingenspitzen für ein Höchstmaß an Präzision
  • bewährte Dreikantform entspricht dem idealen Drehwinkel der Hand (120°)
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
8 mm
Klingenlänge:
175 mm
Typ:
Schlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
72120
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.