Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölsignierkreide rund 8,5 x 100 mm, blau, 12 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Ölsignierkreide rund 8,5 x 100 mm, blau
Ölsignierkreide rund 8,5 x 100 mm, blau
Artikel-Nr.:
     415-profi70312
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4960051
EAN/GTIN:
     4016092703121
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide

Produktbeschreibung:

  • bestens geeignet für trockenes Holz, Metall, Stein/Beton, Fliesen/Keramik sowie nasses Holz, Kunststoff, Glas und Gummi/Reifen
  • unpapiert
  • rund
Weitere Informationen:
Breite:
8,5 mm
Farbe:
blau
Länge:
100 mm
Typ:
Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 4.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,58667* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.