| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi70292 Herst.-Nr.: 4850051 EAN/GTIN: 4016092702926 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für trockenes und nasses Holz, Stein/Beton, Metall und Gummi/Reifen
- unpapiert
- 6-eckig
Weitere Informationen: | | Breite: | 11 mm | Farbe: | blau | Länge: | 110 mm | Typ: | Kreide |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signierkreide, Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, lyra försterkreide blau, fettstift, lyra fettstift |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,52* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 3,95* | ab € 3,25* | € 4,57* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,25* | € 4,89* | | | | Lager 415 | | | | 11 | | € 6,95* | ab € 5,38* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,44834* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 11 Packungen ( entspricht € 85,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|