Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förster- und Signierkreide 120 mm, grün, 12 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Förster- und Signierkreide 120 mm, grün
Förster- und Signierkreide 120 mm, grün
Artikel-Nr.:
     415-profi70183
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092701837
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide

Produktbeschreibung:

  • auf Ölbasis für professionelle Anwendungen
  • für alle Holzarten, trocken oder nass, Stein/Beton, Metall und Gummi/Reifen
  • extrem hohe Pigmentierung
  • beste Rohstoffe
  • etikettiert gegen verschmutzte Finger
  • hohe Bruchfestigkeit
  • großes Volumen
  • 6-eckig
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Farbe:
grün
Länge:
120 mm
Typ:
Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,75417* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
71004
ab € 9,56*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.