Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Förster- und Signierkreide 120 mm, rot, 12 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Förster- und Signierkreide 120 mm, rot
Förster- und Signierkreide 120 mm, rot
Artikel-Nr.:
     415-profi70180
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092701806
Suchbegriffe:
Reifenkreide
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide

Produktbeschreibung:

  • auf Ölbasis für professionelle Anwendungen
  • für alle Holzarten, trocken oder nass, Stein/Beton, Metall und Gummi/Reifen
  • extrem hohe Pigmentierung
  • beste Rohstoffe
  • etikettiert gegen verschmutzte Finger
  • hohe Bruchfestigkeit
  • großes Volumen
  • 6-eckig
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Farbe:
rot
Länge:
120 mm
Typ:
Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,75917* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
71004
ab € 9,53*
Zubehör
profibau
70960
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.