Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Fineline Goldband 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Profi Fineline Goldband 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-profi60304
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60304
EAN/GTIN:
     4016092603049
Suchbegriffe:
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband
Papierpackband

Profi Fineline Goldband/P>

Produktbeschreibung:

  • Washi-Papierklebeband
  • Acrylatkleber
  • Mittlere Klebkraft innen + außen bis zu 60 Tage, kurzfristig bis 80 °C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Typ:
Papier-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1504* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
35912
ab € 3,57*
Ähnlich
profibau
35317
ab € 2,49*
Ähnlich
profibau
60300
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.