Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrostungsbürste vermessingt, 2-reihig, 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entrostungsbürste vermessingt, 2-reihig, 290 mm
Entrostungsbürste vermessingt, 2-reihig, 290 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60120
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60120
EAN/GTIN:
     4016092601205
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Produktbeschreibung:

  • Borsten aus Stahldraht
  • vermessingt
  • 2-reihig
  • Besatzlänge: 140 mm
  • Besatzhöhe: 25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-reihig
Länge:
290 mm
Typ:
Handbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60126
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.