Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Kokos mit Flügelschrauben 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Kokos mit Flügelschrauben 1000 mm
Saalbesen Kokos mit Flügelschrauben 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60052
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60052
EAN/GTIN:
     4016092600529
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen kokos 100cm

Produktbeschreibung:

  • 5-reihig
  • mit Schrauben und Flügelmuttern
  • dichter Besatz
Weitere Informationen:
Typ:
Saalbesen
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, grossraumbesen 100 cm, Besen, Besenstiel, Gerätestiel, Hanfeger, profi-baubedarf, Straßenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60020
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.