Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurter Schaufel 300 x 270 mm mit Fiberglasstiel, Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurter Schaufel Gr. 5, 300 x 270 mm mit Fiberglasstiel
Frankfurter Schaufel Gr. 5, 300 x 270 mm mit Fiberglasstiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55292
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55292
EAN/GTIN:
     4016092552927
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet
  • gehärtet
  • nach DIN gearbeitet
  • mit Fiberglasstiel
  • mit Aufbug
  • Blattmaße: 300 x 270 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
2,5 kg
Größe:
5
Typ:
Frankfurter Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel, Alu-Randschaufel, Bayerische Schaufel, Holländer Schaufel, Holsteiner Schaufel, Leichtmetall-Schaufel, profi-baubedarf, Schaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55132
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.