Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörteleimer 20 l schwere Ausführung, Ø 37 x 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelemer 20 Liter schwere ausführung, Ø 37 x 27 cm
Mörtelemer 20 Liter schwere ausführung, Ø 37 x 27 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi55192
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55192
EAN/GTIN:
     4016092551920
Suchbegriffe:
Baueimer
Mörtel-Kasten
Mörtel-Kübel
Mörteleimer

Produktbeschreibung:

  • schwere Ausführung
  • mit Skalierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoff
Durchmesser:
37 cm
Fassungsvermögen:
20 l
Gewicht:
0,8 kg
Höhe:
27 cm
Typ:
Eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiel Kanguro
40423
ab € 14,34*
Ähnlich
Jopa
55154
ab € 1,99*
Ähnlich
profibau
55190
ab € 7,10*
Ähnlich
Jopa
EMMT0200-3001
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.