Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhaue kantige Blattform 410 mm mit Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiedehopfhaue kantige blattform 410 mm mit Eschenstiel
Wiedehopfhaue kantige blattform 410 mm mit Eschenstiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55056
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55056
EAN/GTIN:
     4016092550565
Suchbegriffe:
Wiedehopfhacke
wiedehopfhacke

Produktbeschreibung:

  • aus einem Stück geschmiedet
  • mit Eschenstiel
  • Blatthöhe: 410 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
kantige Blattform
Gewicht:
1600 g
Länge:
1050 mm
Typ:
Wiedehopfhaue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55410
ab € 37,10*
Ähnlich
profibau
55052
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.