Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband PVC quergerillt, weiß, 50 mm breit, 33 m lang


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SchAlungsfugenband quergerillt, weiß, 50 mm breit, 33 m lang
SchAlungsfugenband quergerillt, weiß, 50 mm breit, 33 m lang
Artikel-Nr.:
     415-profi35327
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     35327
EAN/GTIN:
     4016092353272
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband 50mmx33m

Produktbeschreibung:

  • quergerillt
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Länge:
33 m
Typ:
PVC-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,16182* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
35313
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.