Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalenkoffer wasserdicht ohne Schaumstoffeinlage 465 x 360 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Hartschalenkoffer 465 x 360 x 175 mm
Kunststoff-Hartschalenkoffer 465 x 360 x 175 mm
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi26795
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26795
EAN/GTIN:
     4016092267951
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer

Hartschalenkoffer ist ideal zur Bestückung und zum Transport von anderen Artikeln geeignet.

Produktbeschreibung:

  • wasserdicht
  • aus schlagfesten Kunststoffschalen
  • mit Kunststoff-Kippschlössern
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Schaumstoffeinlage
Breite:
360 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
175 mm
Länge:
465 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkoffer, Alu-Transportkiste, Alu-Werkzeugbox, Betriebsausstattung, Koffer, Kunststoff-Aktenkoffer, Kunststoff-Elektrikerkoffer, Kunststoff-Hartschalenkoffer, Kunststoff-Kleinteilebox, Kunststoff-Werkzeugkiste, Kunststoff-Werkzeugkoffer, Stahlblechkoffer, Werkzeugkisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
27560
ab € 37,87*
Ähnlich
profibau
26796
ab € 21,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.