Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartschalenkoffer wasserdicht mit Schaumstoffeinlage 465 x 360 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartschalenkoffer wasserdicht mit Schaumstoffeinlage 465 x 360 x 175 mm
Hartschalenkoffer wasserdicht mit Schaumstoffeinlage 465 x 360 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi27560
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     27560
EAN/GTIN:
     4016092275604
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer

Hartschalenkoffer ist ideal zur Bestückung und zum Transport von anderen Artikeln geeignet.

Produktbeschreibung:

  • wasserdicht
  • aus schlagfesten Kunststoffschalen
  • mit Kunststoff-Kippschlössern
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schaumstoffeinlage
Breite:
360 cm
Farbe:
schwarz
Höhe:
175 mm
Länge:
465 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
27438
ab € 137,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.