Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Werkzeugkiste mit Alu-Bügelgriff 500 x 275 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Werkzeugkiste mit Alu-bügelgriff 500 x 275 x 265 mm
Kunststoff-Werkzeugkiste mit Alu-bügelgriff 500 x 275 x 265 mm
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi26796
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26796
EAN/GTIN:
     4016092267968
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
profibau werkzeugbox

Produktbeschreibung:

  • mit Alu-Bügelgriff
  • Einsatz für Werkzeuge
  • Verschluss geeignet für Vorhängeschlösser
Weitere Informationen:
Breite:
275 mm
Höhe:
265 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Werkzeugkiste
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
27438
ab € 137,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.