Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel H07RN-F 5G4 10 m, mit Phasenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel Phasenwender HO7RN-F 5G4 10m, Phasenwendstecker, cEE-Kupplung 32a / 5pol.
Verlängerungskabel Phasenwender HO7RN-F 5G4 10m, Phasenwendstecker, cEE-Kupplung 32a / 5pol.
Artikel-Nr.:
     415-profi26742
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26742
EAN/GTIN:
     4016092267425
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
cee-phasenwender 32a
cee phasenwender

Produktbeschreibung:

  • Gummikabel H07RN-F 5G4
  • mit Phasenwendstecker und CEE-Kupplung 32A / 5pol, IP44
Weitere Suchbegriffe: Baustelleneinrichtung, Baustellenkabel, CEE, CEE-Kupplung, CEE-Stecker, Gummikupplung, Kabel, Kabeltrommel, Kupplung, Stecker, Stromkabel, Verlängerungskabel, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
26707
ab € 13,07*
Ähnlich
profibau
26714
ab € 37,06*
Ähnlich
profibau
25072
ab € 33,20*
Ähnlich
profibau
25070
ab € 16,74*
Ähnlich
profibau
25102
ab € 64,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.