Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 400 V, H07RN-F 5G 1.5, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsk.400 V,Phasenwender 10 Mtr. HO7RN-F 5G 1.5, 16a
Verlängerungsk.400 V,Phasenwender 10 Mtr. HO7RN-F 5G 1.5, 16a
Artikel-Nr.:
     415-profi26714
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     26714
EAN/GTIN:
     4016092267142
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
baustellen-verlängerungskabel 10m
baustellen verlängerungskabel

Verlängerungskabel 400 V

Produktbeschreibung:

  • Gummi-Kabel H07RN-F 5G 1.5
  • mit Phasenwendestecker
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Baustelleneinrichtung, Baustellenkabel, CEE, CEE-Kupplung, CEE-Stecker, Gummikupplung, Kabel, Kabeltrommel, Kupplung, Stecker, Stromkabel, Verlängerungskabel, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
26707
ab € 11,05*
Ähnlich
profibau
25072
ab € 33,19*
Ähnlich
profibau
25070
ab € 16,68*
Ähnlich
profibau
25102
ab € 60,43*
Ähnlich
profibau
26742
ab € 66,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.