Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 16 A 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cEE-Stecker, 16 a. 5-polig
cEE-Stecker, 16 a. 5-polig
Artikel-Nr.:
     415-profi25085
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     25085
EAN/GTIN:
     4016092250854
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
16a cee-stecker ip44
cee-stecker 16a
cee stecker

Produktbeschreibung:

  • nach IEC 60309, 16 und 32 A: IP 44, 63 A: IP 67
Weitere Informationen:
Typ:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: Baustelleneinrichtung, Baustellenkabel, CEE, CEE-Kupplung, Gummikupplung, Kabel, Kabeltrommel, Kupplung, Stecker, Stromkabel, Verlängerungskabel, Vollgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 18 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 27 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
25532
ab € 65,22*
Ähnlich
profibau
25530
ab € 29,10*
Ähnlich
profibau
25093
ab € 4,34*
Ähnlich
profibau
25090
ab € 6,22*
Ähnlich
profibau
25095
ab € 10,31*
Ähnlich
profibau
25088
ab € 4,09*
Ähnlich
profibau
25111
ab € 10,61*
Ähnlich
profibau
25098
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.