Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Spiralschlauch 6,5 x 10 mm, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Spiralschlauch 6,5 x 10 mm, 6 m
Druckluft-Spiralschlauch 6,5 x 10 mm, 6 m
Artikel-Nr.:
     415-prebZ150.17
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Z150.17
EAN/GTIN:
     4016429066318
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

Lieferumfang:

  • mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel
  • drehbarer Anschluss
  • ergonomische Anschlusskupplung
  • max. Betriebsdruck: 12 bar
  • Temperatur: -15° bis +65°
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,11*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
Z150.19
ab € 83,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.