| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebVIGON240 Herst.-Nr.: VIGON240 EAN/GTIN: 4016429040936 |
| | |
|
| | |
| Der PREBENA VIGON 240 Kompressor ist traditionell einer der beliebtesten Kompressoren aus dem PREBENA Sortiment. Unser VIGON 240 Kolbenkompressor ist speziell für das private Heimwerken geeignet. Aber auch professionellere Arbeiten, wie Polstern oder kleinere Lackierarbeiten sind mit diesem Gerät möglich. Produktbeschreibung - Manometer für Kesseldruck
- Druckminderer mit Manometer
- Qualitätsdruckschalter
- gummierter Handgriff
- Gummifüße für sicheren Stand
- TÜV frei
- im Karton auf einer Palette
- Drehzahl: 2850 U/min
- Ansaugleistung: 240 l/min
- Füllleistung: 160 l/min
- max. Druck: 8 bar
- Kessel: 24 l
Weitere Informationen: | | Ansaugleistung: | 240 l/min | Behältervolumen: | 24 Liter | Breite: | 340 mm | Füllleistung: | 160 l/min | Gewicht: | 26 kg | Höhe: | 570 mm | Länge: | 600 mm | Leistung: | 1500 Watt | max. Betriebsdruck: | 8 bar | Motor: | Elektro | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schraubenkompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, ballkompressor, fahrbar, Kompressor, Kompressoren, Prebena, stationär, tragbar, Twinmax, Twinstar, Vigon |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 220,79* | € 278,89* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 301,83* | € 347,85* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 338,78* | € 388,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 557,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|