| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebST2-ANK60 Herst.-Nr.: ST2-ANK60 EAN/GTIN: 4016429049984 |
| | |
|
| | |
| Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik! Dieser optimal für sein vielseitiges Einsatzgebiet entwickelte Ankernagler verfügt über alle Eigenschaften, die zum Befestigen von jeglicher Art von Baubeschlägen, wie Balkenschuhe, Sparrenfettenanker, Lochplatten, Windrispen usw. wichtig sind: Der ST2-ANK60 verarbeitet Ankernägel bis zu einer Länge von 60 mm mittels einer optimal ausgerichteten Mehrschlagtechnik, die für eine einwandfreie Fixierung der metallischen Holzverbinder maßgebend ist. Produktbeschreibung - für Ankernägel Typ ANK von 40 - 50 mm Standard-Ankernägel mit 25° Neigung
- einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- Geräuschdämpfer
- schnelles u. einfaches Laden des Hinterladermagazins
- schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
- geringes Gewicht u. kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken u. Winkel
- im Metall-Transportkoffer
- Arbeitsdruck: 7 - 8 bar
- Luftverbrauch: 3,1 l / Nagelung
Weitere Informationen: | | Betriebsart: | Druckluft | Breite: | 116 mm | Gewicht: | 2,5 kg | Höhe: | 278 mm | Länge: | 316 mm | Typ: | Ankernagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, Anker-Nagler, Nagler, Prebena, ST2-ANK50, ST2-ANK60 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,54* | € 411,33* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,50* | € 615,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|